Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY GI751-E3/54 GLEICHRICHTER 1FACH, 6A, 100V, P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889174
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GI751-E3/54
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 400 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 100 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 6 A
  • Durchlassspannung, max.: 900 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 2.5 µs
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: P600
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay diode, gleichrichterdiode, Dioden, Gleichrichterdioden, Standard-Erholzeit, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, GI751-E3/54, 2889174, 288-9174
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    800
    Frei Haus
    ab € 0,46*
    € 0,51*
    Lager 139
    3842
    1
    € 14,99*
    ab € 0,388*
    € 1,263*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,53*
    € 1,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,263*
    € 1,50297
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,015*
    € 1,20785
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,875*
    € 1,04125
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,642*
    € 0,76398
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,438*
    € 0,52122
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,398*
    € 0,47362
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,388*
    € 0,46172
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    GI751-E3/73
    ab € 0,719*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.