Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY GBPC3504-E4/51 DIODE, BRÜCKENGLEICHR. 1PH 400V 35A GBPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2889030
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     GBPC3504-E4/51
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Durchlassstoßstrom: 400 A
  • Bauform - Brückengleichrichter: GBPC
  • Montage des Brückengleichrichters: Panelmontage
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 400 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 35 A
  • Durchlassspannung, max.: 1.1 V
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Anzahl der Phasen: Eine Phase
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: vishay brückengleichrichter, brückengleichrichter, Brückengleichrichterdioden, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, VISHAY, GBPC3504-E4/51, 2889030, 288-9030
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 4,40*
    € 4,63*
    Lager 139
    286
    1
    € 14,99*
    ab € 3,39*
    € 8,25*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 5,10*
    € 9,02*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,25*
    € 9,82
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,55*
    € 6,60
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,63*
    € 5,51
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,59*
    € 4,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,39*
    € 4,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    GBPC3504
    ab € 1,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.