Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 204226-1001 STIFTKONTAKT, 22AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2885511
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     204226-1001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Squba 204226
  • Zur Verwendung mit: Steckergehäuse der Produktreihe Squba 204223 von Molex
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 22 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 204226-1001, 2885511, 288-5511
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    14000
    Frei Haus
    ab € 0,0466*
    € 0,0617*
    1 Tag
    2924
    10
    € 5,95*
    ab € 0,13*
    € 0,2593*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 14000 Stück
    € 0,0617*
    € 0,07342
    pro Stück
    ab 70000 Stück
    € 0,0573*
    € 0,06819
    pro Stück
    ab 140000 Stück
    € 0,0562*
    € 0,06688
    pro Stück
    ab 280000 Stück
    € 0,0551*
    € 0,06557
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0466*
    € 0,05545
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 14.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 14000 Stück ( entspricht € 863,80* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    200218-0400
    ab € 320,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.