Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX CK06BX105K KONDENSATOR, 1æF, 50V, 10%, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-287064
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     CK06BX105K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CK06
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 50 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 2.29 mm
  • Produkthöhe: 7.37 mm
  • Produktlänge: 7.37 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, radial kondensator 1uf 50v, axial kondensator, keramikkondensator 50v, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, KYOCERA AVX, CK06BX105K, 287064, 287-064
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 3,99*
    € 5,02*
    Lager 139
    2361
    1
    € 14,99*
    ab € 5,42*
    € 7,98*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,98*
    € 9,50
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,95*
    € 8,27
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,76*
    € 8,04
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,42*
    € 6,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    CK06BX105K
    ab € 1,84*
    Ähnlich
    Kemet
    CKR06BX105KR
    ab € 6,11*
    Ähnlich
    Kemet
    M39014/02-1419
    ab € 6,07*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRR50105X7RK0050
    ab € 0,391*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMLR50V105KX7R
    ab € 0,0918*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.