Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramikvielschichtkondensator, 10000 pF, 100 V, ± 10%, Radial bedrahtet, X7R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-287003
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     CK05BX103K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Produktdurchmesser: -
  • Dielektrikum: X7R
  • Produktpalette: CK05
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5.08 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: Lead (19-Jan-2021)
  • Produktbreite: 2.29 mm
  • Produkthöhe: 4.83 mm
  • Produktlänge: 4.83 mm
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 10nf 100v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 10nf, (MLCC), Bauelemente, bedrahtet, Keramik-Vielschichtkondensatoren, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, AVX, CK05BX103K, 287003, 287-003
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,83*
    € 0,95*
    Lager 139
    16498
    1
    € 14,99*
    ab € 0,509*
    € 2,15*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,15*
    € 2,5585
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,095*
    € 1,30305
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,955*
    € 1,13645
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,89*
    € 1,0591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,689*
    € 0,81991
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,626*
    € 0,74494
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,599*
    € 0,71281
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,509*
    € 0,60571
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    CK05BX103K
    ab € 0,238*
    Ähnlich
    Kemet
    M39014/01-1535
    ab € 0,90*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCRR50103X7RK0100
    ab € 0,0751*
    Ähnlich
    Vishay
    K103K15X7RH5TH5
    ab € 0,0429*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.