Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C4AF1BW5100A3FK KONDENSATOR 10æF 250VAC 10% PP RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2860258
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C4AF1BW5100A3FK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 4 Pins
  • Anschlussabstand: 37.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 272 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 10 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 20 mm
  • Produktlänge: 42 mm
  • Spannung (AC): 250 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: C4AF Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung B)
  • dv/dt: 27 V/µs
  • Typische Anwendungen: AC-Filter
  • RMS-Strom Irms: 15.2 A
  • Dielektrikum: Metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 500 V
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 10µf, filmkondensator, filmkondensator 10µf, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, C4AF1BW5100A3FK, 2860258, 286-0258
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 2,92*
    € 8,35*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 3,32*
    € 8,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,10*
    € 7,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,79*
    € 6,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 58 Stück
    € 5,08*
    € 6,05
    pro Stück
    ab 116 Stück
    € 4,21*
    € 5,01
    pro Stück
    ab 522 Stück
    € 4,19*
    € 4,99
    pro Stück
    ab 1044 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 2030 Stück
    € 4,17*
    € 4,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    C4AF1BW5100T3FK
    ab € 2,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.