Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHA-AMPROBE NCV-1040-EUR BERÜHRUNGSLOSER SPANNUNGSPRÜFER, 12V-1KV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2858387
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     NCV-1040-EUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetfeldprüfer
Magnetfeldtester
Spannungsprüfer
spannungsprüfer beha
Produktpalette: NCV-1000-EUR VOLTfix Series
  • Messanzeige: LED
  • Betriebstemperatur, max.: 40 °C
  • Spannungsmessbereich AC: 12V bis 1kV
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer, Durchgangsprüfung, Elektroinstallationen, Geräteprüfer, Messtechnik, Prüfgeräte, BEHA-AMPROBE, NCV-1040-EUR, 2858387, 285-8387
    Angebote (17)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 39,82*
    € 51,60*
    1 Tag
    4
    € 4,99*
    ab € 41,50*
    € 51,61*
    1 Tag
    7
    € 5,90*
    ab € 41,63*
    € 52,25*
    € 8,95*
    ab € 40,94*
    € 52,42*
    Lager 139
    14
    € 14,99*
    ab € 47,02*
    € 57,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 57,70*
    € 68,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 56,12*
    € 66,78
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 53,45*
    € 63,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 51,75*
    € 61,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,82*
    € 59,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 47,02*
    € 55,95
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1781216
    ab € 41,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.