Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ATXMEGA128A3U-MHR MCU, 8 BIT, AVR, 32MHZ, QFN-64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2857672
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATXMEGA128A3U-MHR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
microchip mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: AVR Family ATxmega128A3U Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 50 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 64 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 16 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFN
  • Bausteinkern: AVR
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 8 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: AVR
  • MCU-Baureihe: ATxmega128
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 32 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 1.6 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, MICROCHIP, ATXMEGA128A3U-MHR, 2857672, 285-7672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,78*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,26*
    € 13,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,34*
    € 12,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,08*
    € 12,00
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,23*
    € 10,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,55*
    € 10,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,78*
    € 8,07
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATPOWERDEBUGGER
    ab € 281,97*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATXMEGAA1U-XPRO
    ab € 59,71*
    Zubehör
    Microchip Technology
    ATARDADPT-XPRO
    ab € 56,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.