Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MCSJK-6G-20.00-16-30-60-B-30 QUARZ, 20MHZ, 16PF, 6MM X 3.5MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2854163
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MCSJK-6G-20.00-16-30-60-B-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
quarz halbleiter
Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Belastungskapazität: 16 pF
  • Frequenztoleranz + / -: 30 ppm
  • Quarzgehäuse: SMD, 6mm x 3.5mm
  • Nennfrequenz: 20 MHz
  • Frequenzstabilität + / -: 30 ppm
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Oszillatoren, Quarze, Resonatoren, MULTICOMP PRO, MCSJK-6G-20.00-16-30-60-B-30, 2854163, 285-4163
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,282*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,412*
    € 0,49028
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,402*
    € 0,47838
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,362*
    € 0,43078
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,282*
    € 0,33558
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.