Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP106K010CCS KONDENSATOR, 10æF, 10V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852750
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP106K010CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Tantalkondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 5 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TAP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 10 V
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Produkthöhe: 10 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tantal elektrolytkondensator 10v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko 10µf, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP106K010CCS, 2852750, 285-2750
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,229*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,961*
    € 1,14359
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,556*
    € 0,66164
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,453*
    € 0,53907
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,423*
    € 0,50337
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,323*
    € 0,38437
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,305*
    € 0,36295
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,279*
    € 0,33201
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,229*
    € 0,27251
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.