Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KYOCERA AVX TAP105K025CCS KONDENSATOR, 1æF, 25V, 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852746
Hersteller:
     KYOCERA AVX
Herst.-Nr.:
     TAP105K025CCS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
Tantalkondensator
avx tantalkondensator
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 10 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: TAP
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produkthöhe: 8.5 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: radial kondensator 25v, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KYOCERA AVX, TAP105K025CCS, 2852746, 285-2746
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    € 5,90*
    ab € 0,30*
    € 0,30*
    Lager 139
    684
    1
    € 14,99*
    ab € 0,275*
    € 0,522*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,522*
    € 0,62118
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,448*
    € 0,53312
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,414*
    € 0,49266
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,39*
    € 0,4641
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,337*
    € 0,40103
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,275*
    € 0,32725
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.