Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEMPO PA1117 ABISOLIERWERKZEUG, 22AWG-10AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2852518
Hersteller:
     Tempo
Herst.-Nr.:
     PA1117
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: Drähte &, Kabel
  • Produktpalette: GripP
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Abisolierwerte, AWG: 22AWG bis 10AWG
  • Abisolierwerte, metrisch: 0.34mm² bis 6mm²
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Kabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, TEMPO, PA1117, 2852518, 285-2518
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,06*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,47*
    € 45,78
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,96*
    € 43,98
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 33,26*
    € 39,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,10*
    € 38,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,11*
    € 37,02
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,16*
    € 35,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,06*
    € 29,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.