Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP MCP6546T-I/OT KOMPARATOR, AEC-Q100, 1FACH, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2851674
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6546T-I/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
komparatoren microchip
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Komparatortyp: Sub-Mikroampere-Komparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: -
  • Komparatorausgang: Open-Drain
  • Stromversorgung: Einfache Versorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Versorgungsspannung: 1.6V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: SOT-23
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: -
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, MICROCHIP, MCP6546T-I/OT, 2851674, 285-1674
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,40*
    Lager 139
    10992
    1
    € 14,99*
    ab € 0,328*
    € 0,603*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,603*
    € 0,71757
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,518*
    € 0,61642
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,483*
    € 0,57477
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,328*
    € 0,39032
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MCP6546T-E/OT
    ab € 0,311*
    Ähnlich
    Microchip Technology
    MCP6546RT-E/OT
    ab € 0,354*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.