Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProtoBoard-Arbeitsstation, Analog/Digital, 165.1mm x 406.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2850660
Hersteller:
     global Specialties
Herst.-Nr.:
     PB-503
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Leiterplattenstärke: -
  • Außenhöhe: 165.1 mm
  • Außenbreite: 406.4 mm
  • Leiterplattenmaterial: -
  • Leiterplatte: Workstation, analoges/digitales Design
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Lochdurchmesser: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckplatine, eurocard, Prototypenboards, Prototyping-Tools, Steckplatinen, Werkstattbedarf, Werkzeuge, GLOBAL SPECIALTIES, PB-503, 2850660, 285-0660
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 698,87*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 837,18*
    € 996,24
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 810,85*
    € 964,91
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 782,89*
    € 931,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 740,86*
    € 881,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 728,38*
    € 866,77
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 698,87*
    € 831,66
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    GW-151634
    ab € 2,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.