Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LMV321LICT SC70-5/Aø/LOW-POW,GENERAL-PURPOSE OP-AMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849863
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV321LICT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Spannungsanstieg: 0.7 V/µs
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SC-70
  • Anstiegsrate: 0.7 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 5.5V
  • Eingangsruhestrom: 0.027 µA
  • Bandbreite: 1.3 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SC-70
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 1 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.3 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Ausgang (RRO)
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LMV321LICT, 2849863, 284-9863
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,123*
    € 0,151*
    3
    € 5,90*
    ab € 0,126*
    € 0,392*
    Lager 139
    35710
    5
    € 14,99*
    ab € 0,138*
    € 0,894*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,894*
    € 1,06386
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,685*
    € 0,81515
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,462*
    € 0,54978
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,422*
    € 0,50218
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,332*
    € 0,39508
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,186*
    € 0,22134
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,18*
    € 0,2142
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,174*
    € 0,20706
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,171*
    € 0,20349
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,167*
    € 0,19873
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,138*
    € 0,16422
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,47* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.