Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS UC3844BD1013TR PWM-REGLER CURRENT-MODE, 500KHZ, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849825
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     UC3844BD1013TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: 1 A
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Frequenz: 500 kHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Eingangsspannung: 15 V
  • Ausgangsspannung: 5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Controller-IC: SOIC
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pwm-controller stmicroelectronics, dc-dc wandler ics, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, UC3844BD1013TR, 2849825, 284-9825
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3
    € 5,90*
    ab € 0,276*
    € 0,688*
    Lager 139
    8265
    1
    € 14,99*
    ab € 0,363*
    € 1,574*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,574*
    € 1,87306
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,178*
    € 1,40182
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,058*
    € 1,25902
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,786*
    € 0,93534
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,64*
    € 0,7616
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,486*
    € 0,57834
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,451*
    € 0,53669
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,433*
    € 0,51527
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Texas Instruments
    UC3844AD8
    ab € 0,68*
    Ähnlich
    Texas Instruments
    UC3845AD8
    ab € 0,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.