Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS AIS328DQTR QFN 24/Aø/ LOW-POWE 3-AXIS ACCELEROMETER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849614
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     AIS328DQTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Beschleunigungssensor
Empfindlichkeit, max.: 1.06mg/Stelle, 2.12mg/Stelle, 4.25mg/Stelle
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Empfindlichkeit, min.: 0.9mg/Stelle, 1.81mg/Stelle, 3.62mg/Stelle
  • Empfindlichkeit, typ.: 0.98mg/Stelle, 1.95mg/Stelle, 3.91mg/Stelle
  • Messachse: X, Y, Z
  • Messbereich Beschleunigung: ± 2g, ± 4g, ± 8g
  • MEMS-Sensorausgang: Digital
  • Bauform - Sensor: QFN
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Versorgungsspannung, min.: 2.4 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: acceleration sensor, Halbleiter, ICs, MEMS-Beschleunigungssensoren, Sensor-ICs, STMICROELECTRONICS, AIS328DQTR, 2849614, 284-9614
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 7,55*
    € 9,36*
    Lager 139
    4600
    1
    € 14,99*
    ab € 4,82*
    € 11,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,87*
    € 14,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,27*
    € 13,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,73*
    € 9,20
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,54*
    € 7,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,16*
    € 7,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 6,04*
    € 7,19
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,82*
    € 5,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.