Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASPI-0630LR-100M-T15 INDUKTIVITÄT, 10UH, 4A, 20%, GESCHIRMT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849529
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASPI-0630LR-100M-T15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel 10µh
smd drossel
RMS-Strom Irms: 4 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 10 µH
  • Produktpalette: ASPI-0630LR
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 5.5 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 6.65 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.068 ohm
  • Produkthöhe: 3 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, ABRACON, ASPI-0630LR-100M-T15, 2849529, 284-9529
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1500
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,40*
    Lager 139
    4430
    1
    € 14,99*
    ab € 0,302*
    € 0,821*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,821*
    € 0,97699
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,604*
    € 0,71876
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,476*
    € 0,56644
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,456*
    € 0,54264
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,396*
    € 0,47124
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,382*
    € 0,45458
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,302*
    € 0,35938
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.