Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABRACON ASMPM-0806-1R0M-T INDUKTIVITÄT 1UH 2.6A 20% VIELSCHICHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848284
Hersteller:
     Abracon
Herst.-Nr.:
     ASMPM-0806-1R0M-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
Produktpalette: ASMPM
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: 0806 [Metrisch 2016]
  • DC-Nennstrom: 2.6 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.07 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • Eigenresonanzfrequenz: -
  • Bauart der Induktivität: Ungeschirmt
  • Induktivität: 1 µH
  • Kernmaterial: Keramik
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1 mm
  • Produktlänge: 2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Drosseln, HF-Induktivitäten, Induktivitäten, Multilayer-Induktivitäten, Passive, Spulen, ABRACON, ASMPM-0806-1R0M-T, 2848284, 284-8284
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,11*
      
    Preis gilt ab 150.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,262*
    € 0,31178
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,216*
    € 0,25704
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,173*
    € 0,20587
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.