Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY 415-0015-M1.0 KONF. HF-KABEL MCX-STECKER/STECKER 1M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2848056
Hersteller:
     Johnson
Herst.-Nr.:
     415-0015-M1.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Koaxialkabel: RG178
  • Kabellänge - Imperial: 3 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 1 m
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • SVHC: Lead (08-Jul-2021)
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: MCX-Stecker (90°) auf MCX-Stecker (90°)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, MCX Steckverbinder, cinchkabel 1m, chinch kabel, hf-kabel 50 ohm, Einzeladern, HF-Koaxialkabel, Kabel, konfektionierte, JOHNSON - CINCH CONNECTIVITY, 415-0015-M1.0, 2848056, 284-8056
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    11 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 25,00*
    ab € 15,53*
    € 18,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 11,74*
    € 25,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,72*
    € 30,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 25,35*
    € 30,17
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,73*
    € 28,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,31*
    € 22,98
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,47*
    € 18,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,62*
    € 17,40
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,19*
    € 16,89
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,74*
    € 13,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.