Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 1789205X4 EVAL.BOARD, ISOL. DC/DC-WANDLER, SIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2843439
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     1789205X4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Würth Elektronik
  • Unterart Anwendung: Isolierter DC/DC-Wandler
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MagI3C-Modul
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Kit-Anwendungsbereich: Power-Management
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Prozessorkern: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, IC Spannungsregler, ic spannungsregler, DC, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Power-Management, WURTH ELEKTRONIK, 1789205X4, 2843439, 284-3439
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,27*
    € 40,59*
    1 Tag
    3
    Frei Haus
    ab € 30,03*
    € 41,53*
    € 8,95*
    ab € 30,60*
    € 43,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,59*
    € 48,30
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,22*
    € 46,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,95*
    € 43,97
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,44*
    € 43,36
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 34,34*
    € 40,86
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,27*
    € 34,83
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.