Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HARTING 19200031150 GEHÄUSE INDUSTRIESTECKV. 3A 1HEBEL ZINK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2842400
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19200031150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse
Gehäuseoberteile
Gehäuseunterteile
Industriesteckverbinder
Industriesteckverbinder: Unterteil, Panelmontage
  • Arretierung/Sicherung: 1 Hebel
  • Steckverbindermaterial: Gehäuse aus Zink
  • Zur Verwendung mit: Industriesteckverbinder der Baureihe Han A von Harting
  • Produktpalette: Han A Series
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (9)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 4,30*
    € 4,80*
    1
    € 4,50*
    ab € 4,05*
    € 5,16*
    1
    € 6,40*
    ab € 4,26*
    € 5,55*
    1
    Frei Haus
    ab € 4,60*
    € 5,83*
    Lager 139
    1
    € 5,95*
    ab € 22,36*
    € 28,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 28,21*
    € 33,57
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,46*
    € 30,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,48*
    € 29,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,38*
    € 27,82
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,36*
    € 26,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    19000005081
    ab € 2,708*
    Zubehör
    Harting
    19000005084
    ab € 5,24*
    Zubehör
    Harting
    19620005084
    ab € 5,26*
    Zubehör
    Harting
    19000005184
    ab € 1,57*
    Zubehör
    Spelsberg
    22742001
    ab € 0,94*
    Zubehör
    Rittal
    2411821
    ab € 1,307*
    Zubehör
    Rittal
    2411621
    ab € 0,3484*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53017330
    ab € 0,75*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111020
    ab € 0,2874*
    Zubehör
    Alpha Wire
    MES20 NC080
    ab € 4,115*
    Zubehör
    Alpha Wire
    PMC20 BK080
    ab € 1,152*
    Zubehör
    Alpha Wire
    PMS20 BK080
    ab € 1,786*
    Zubehör
    Alpha Wire
    PMS20 SL080
    ab € 1,806*
    Zubehör
    Harting
    09120033151
    ab € 5,60*
    Zubehör
    Harting
    09150033101
    ab € 5,811*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.