Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UUD1E101MCL1GS KONDENSATOR, 100æF, 25V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841935
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UUD1E101MCL1GS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: UUD
  • MSL: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher, radial - SMD
  • Kondensatoranschlüsse: Lötanschlüsse
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 280 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 100 µF
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7.7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elko smd 100uf 25v, becherelko, smd kondensator 025v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, NICHICON, UUD1E101MCL1GS, 2841935, 284-1935
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    900
    Frei Haus
    ab € 0,132*
    € 0,174*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,114*
    € 0,376*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,103*
    € 0,632*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,394*
    € 0,46886
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,137*
    € 0,16303
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,135*
    € 0,16065
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EMVY250ADA101MF80G
    ab € 0,103*
    Ähnlich
    CHEMI-CON
    EMZA250ADA101MF80G
    ab € 0,199*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFK1E101XP
    ab € 0,151*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEEFT1E101AP
    ab € 0,225*
    Ähnlich
    Rubycon
    25TZV100M6.3X8
    ab € 0,11*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.