Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON UPW1J220MED1TD KONDENSATOR, 22æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841922
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     UPW1J220MED1TD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 22uf
radial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: UPW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 250 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, NICHICON, UPW1J220MED1TD, 2841922, 284-1922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0766*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,6132*
    € 0,72971
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2708*
    € 0,32225
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1336*
    € 0,15898
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1127*
    € 0,13411
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,1007*
    € 0,11983
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0982*
    € 0,11686
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0766*
    € 0,09115
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    ECA-1JM220
    ab € 0,0395*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR63V226M6.3X11
    ab € 0,0262*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FC1J220
    ab € 0,0858*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.