Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NICHICON LGU2D152MELC KONDENSATOR 1500æF 200V ALU-ELKO EINRAST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841872
Hersteller:
     Nichicon
Herst.-Nr.:
     LGU2D152MELC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator Steckanschlus...
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 35 mm
  • Produktpalette: LGU
  • Anschlussabstand: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Einrastmontage
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 3.08 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 3000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1500 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 200 V
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 40 mm
  • Spannung (AC): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Radial Kondensator, nichicon alu elko, alu elko, radial kondensator 200v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, schraubbar, steckbar, NICHICON, LGU2D152MELC, 2841872, 284-1872
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 5,90*
    ab € 4,45*
    € 5,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 3,91*
    € 8,48*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 7,42*
    € 8,83
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 7,04*
    € 8,38
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,46*
    € 7,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,91*
    € 7,03
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,03*
    € 5,99
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,89*
    € 5,82
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,91*
    € 4,65
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.