Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 226RSS035M KONDENSATOR, 22æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841830
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     226RSS035M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 22uf 35v
radial kondensator
radial kondensator 22uf
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 9.043 ohm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Produktpalette: RSS
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 70 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 226RSS035M, 2841830, 284-1830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,055*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,4847*
    € 0,57679
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2341*
    € 0,27858
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2139*
    € 0,25454
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1285*
    € 0,15292
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0895*
    € 0,10651
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0736*
    € 0,08758
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,0724*
    € 0,08616
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,055*
    € 0,06545
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.