Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 225TTA450M KONDENSATOR, 2.2æF, 450V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841828
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     225TTA450M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 450v
axial kondensator
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 188.394 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: TTA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 31 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 2.2 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 450 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 21 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 225TTA450M, 2841828, 284-1828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,57*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,63*
    € 1,9397
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,993*
    € 1,18167
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,916*
    € 1,09004
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,77*
    € 0,9163
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,722*
    € 0,85918
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,72*
    € 0,8568
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,57*
    € 0,6783
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.