Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 106CKE400M KONDENSATOR, 10æF, 400V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841800
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     106CKE400M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 400v
radial kondensator
radial kondensator 10uf
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 33.157 ohm
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: CKE
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 73 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 400 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 106CKE400M, 2841800, 284-1800
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,233*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,311*
    € 1,56009
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,897*
    € 1,06743
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,827*
    € 0,98413
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,507*
    € 0,60333
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,297*
    € 0,35343
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,293*
    € 0,34867
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.