Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILLINOIS CAPACITOR 105TTA100M KONDENSATOR, 1æF, 100V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841799
Hersteller:
     Illinois Capacitor
Herst.-Nr.:
     105TTA100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
axial kondensator 1µf 100v
axial kondensator
axial kondensator 100v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 331.573 ohm
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: TTA
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Axial bedrahtet
  • Anschlussabstand: -
  • Kondensatoranschlüsse: Axial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 18 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 100 V
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 13 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, ILLINOIS CAPACITOR, 105TTA100M, 2841799, 284-1799
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,19*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,125*
    € 1,33875
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,691*
    € 0,82229
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,621*
    € 0,73899
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,436*
    € 0,51884
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,31*
    € 0,3689
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,244*
    € 0,29036
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,24*
    € 0,2856
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,19*
    € 0,2261
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.