Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER SK220M035ST KONDENSATOR, 22æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841788
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     SK220M035ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial Kondensator
radial kondensator 22uf 35v
radial kondensator
radial kondensator 22uf
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 7.23 ohm
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: SK
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 95 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, SK220M035ST, 2841788, 284-1788
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,372*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,84*
    € 0,9996
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,797*
    € 0,94843
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,707*
    € 0,84133
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,551*
    € 0,65569
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,498*
    € 0,59262
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,475*
    € 0,56525
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,442*
    € 0,52598
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCGPR35V226M5X11
    ab € 0,017*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.