Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORNELL DUBILIER SCRN246R-F KONDENSAT 0.25æF 2 KV 10% PAPIER BECHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841787
Hersteller:
     Cornell-Dubilier
Herst.-Nr.:
     SCRN246R-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher
  • Anschlussabstand: 20.57 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Schraubanschluss
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 10%
  • Kapazität: 0.25 µF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 33.27 mm
  • Produktlänge: 54.86 mm
  • Spannung (AC): -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktpalette: SCR
  • Kondensatormontage: Panelmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: -
  • dv/dt: -
  • Typische Anwendungen: SCR-Kommutierung
  • RMS-Strom Irms: 60 A
  • Dielektrikum: Papier, Folie
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 2 kV
  • Produkthöhe: 2.13 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, Metallpapierkondensator, Papierkondensator, cornell dubilier kunststoff-folienkondensator, papierkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, CORNELL DUBILIER, SCRN246R-F, 2841787, 284-1787
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 67,78*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 119,93*
    € 142,72
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 103,46*
    € 123,12
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 100,24*
    € 119,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 93,76*
    € 111,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 85,53*
    € 101,78
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 82,60*
    € 98,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 79,64*
    € 94,77
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 78,27*
    € 93,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 67,78*
    € 80,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.