Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S12XDT512MAL MCU, 16BIT, HCS12X, 80MHZ, LQFP-112


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841112
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12XDT512MAL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
16 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: HCS12X Family S12XD Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 91 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 112 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: HCS12X
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 20 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HCS12X
  • MCU-Baureihe: S12XD
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S12XDT512MAL, 2841112, 284-1112
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,51*
      
    Preis gilt ab 50 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,18*
    € 66,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,62*
    € 63,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 46,65*
    € 55,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 41,15*
    € 48,97
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 38,63*
    € 45,97
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 36,07*
    € 42,92
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 33,51*
    € 39,88
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12XE
    ab € 83,76*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.