Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TEA1733T/N1,118 AC/DC-WANDLER, FLYBACK, SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841044
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TEA1733T/N1,118
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Motor-Controller
Topologie: Flyback
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung, max.: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Maximale Nennleistung: 75 W
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Motorcontroller, Motorsteuerungen, dc-dc wandler ics, (PMIC), AC, DC-Offline-Wandler, Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, NXP, TEA1733T/N1,118, 2841044, 284-1044
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,54*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,392*
    € 1,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,373*
    € 1,63387
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,055*
    € 1,25545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,773*
    € 0,91987
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,499*
    € 0,59381
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,472*
    € 0,56168
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.