Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TFA9879HN/N1,157 AUDIO-LEISTUNGSVERSTÄRK CLASS D HVQFN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2841030
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TFA9879HN/N1,157
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Verstärker
Linear-IC
Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Lastimpedanz: 4 ohm
  • Verstärkerklasse: D
  • IC-Gehäuse / Bauform: HVQFN
  • Versorgungsspannung: 2.5V bis 5.5V
  • Audioverstärker: D
  • Ausgang: 1 x Mono BTL
  • Ausgangsleistung x Kanäle bei Last: 2.75W x 1 bei 4 Ohm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bauform - Verstärker: HVQFN
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Ausgangsleistung: 2.75 W
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: ic verstärker, Audioverstärker, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, NXP, TFA9879HN/N1,157, 2841030, 284-1030
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,995*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,92*
    € 3,4748
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,00*
    € 2,38
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,75*
    € 2,0825
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,64*
    € 1,9516
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,61*
    € 1,9159
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,45*
    € 1,7255
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,274*
    € 1,51606
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,245*
    € 1,48155
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,995*
    € 1,18405
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.