Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MURATA BLM31PG330SN1L.. FERRITPERLE, 25%, 6A, 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2840092
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31PG330SN1L..
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Produktpalette: EMIFIL BLM31P
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 1206 [Metrisch 3216]
  • DC-Nennstrom: 6 A
  • DC-Widerstand, max.: 0.009 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 33 ohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 1.6 mm
  • Produkthöhe: 1.1 mm
  • Produktlänge: 3.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, MURATA, BLM31PG330SN1L.., 2840092, 284-0092
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0809*
    € 0,1143*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0681*
    € 0,2196*
    Lager 139
    unbekannt
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0694*
    € 0,251*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2024*
    € 0,24086
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1489*
    € 0,17719
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1114*
    € 0,13257
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,105*
    € 0,12495
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0956*
    € 0,11376
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0866*
    € 0,10305
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0844*
    € 0,10044
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0833*
    € 0,09913
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0694*
    € 0,08259
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,255* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.