Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON TZ800N18KOFHPSA3 THYRISTOR-MODUL, 819A, 1.8KV, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2839418
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TZ800N18KOFHPSA3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diodenmodul
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
SCR-Modul: SCR einfach
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.8 kV
  • Zündstrom, max.: 250 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 1.5 kA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.8 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 819 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Thyristor, Thyristor-Dioden-Modul, Thyristor-Diodenmodul, Thyristor-Modul, Thyristormodul, infinion thyristor, diodenmodul, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, INFINEON, TZ800N18KOFHPSA3, 2839418, 283-9418
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 382,98*
    € 472,75*
    € 5,90*
    ab € 589,17*
    € 752,61*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 472,75*
    € 562,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 454,30*
    € 540,62
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 411,78*
    € 490,02
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 405,18*
    € 482,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 382,98*
    € 455,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.