Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SMAJ85A TVS-DIODE, 400W, 85V, UNIDIR., DO-214AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2836176
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SMAJ85A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 400 W
  • Produktpalette: SMAJ
  • Sperrspannung: 85 V
  • Klemmspannung, max.: 14.4 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 94.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 104 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AC (SMA)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, SMAJ85A, 2836176, 283-6176
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0786*
      
    Preis gilt ab 12.500.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6687*
    € 0,79575
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2081*
    € 0,24764
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1901*
    € 0,22622
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1529*
    € 0,18195
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1227*
    € 0,14601
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1117*
    € 0,13292
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0957*
    € 0,11388
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0786*
    € 0,09353
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.