Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION 0ZCK0050FF2E PTC-SICHERUNG RÜCKST. 6VDC 0.5A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834926
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCK0050FF2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 0805 (Metrisch 2012)
  • Auslösestrom: 1 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: 0ZCK Series
  • Haltestrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.1 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 6 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, smd-sicherung 500ma, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0ZCK0050FF2E, 2834926, 283-4926
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0914*
    € 0,3228*
    Lager 139
    2040
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0809*
    € 0,338*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,141*
    € 0,404*
    1 Tag
    25
    10
    Frei Haus
    ab € 1,8814*
    € 3,5072*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,338*
    € 0,40222
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2201*
    € 0,26192
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2189*
    € 0,26049
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1939*
    € 0,23074
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1561*
    € 0,18576
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1482*
    € 0,17636
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1277*
    € 0,15196
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,1081*
    € 0,12864
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,1046*
    € 0,12447
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,1022*
    € 0,12162
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0809*
    € 0,09627
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,69* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-PSMF050X-2
    ab € 0,2895*
    Ähnlich
    Littelfuse
    0805L050WR
    ab € 0,968*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36213
    ab € 0,108*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP001587
    ab € 0,0287*
    Ähnlich
    Yageo
    SMD0805B050TF
    ab € 0,0565*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.