Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 0ZCG0075BF2B PTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB 33VDC 0.75A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834907
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0075BF2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 1.5 A
  • Nennstrom, max.: 40 A
  • Produktpalette: 0ZCG Series
  • Haltestrom: 750 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.2 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 33 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0ZCG0075BF2B, 2834907, 283-4907
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,0902*
    € 0,318*
    Lager 139
    779
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0795*
    € 0,3227*
    1 Tag
    780
    10
    € 5,95*
    ab € 0,1808*
    € 0,3598*
    11 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,168*
    € 0,361*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,3227*
    € 0,38401
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,2494*
    € 0,29679
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,213*
    € 0,25347
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1953*
    € 0,23241
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1627*
    € 0,19361
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1545*
    € 0,18386
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,108*
    € 0,12852
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,1034*
    € 0,12305
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0998*
    € 0,11876
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0795*
    € 0,09461
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L075/33DR
    ab € 0,262*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36219
    ab € 0,109*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.