Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION 0ZCG0050AF2C PTC-SICHERUNG RÜCKST. 30VDC 0.5A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834905
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCG0050AF2C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
PPTC-Bauform: 1812 (Metrisch 4532)
  • Auslösestrom: 1 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: 0ZCG Series
  • Haltestrom: 500 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.15 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, smd-sicherung 500ma, kaltleiter, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0ZCG0050AF2C, 2834905, 283-4905
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,058*
    € 0,2001*
    Lager 139
    4968
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0541*
    € 0,2165*
    1 Tag
    2505
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1012*
    € 0,2263*
    9 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,111*
    € 0,258*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2165*
    € 0,25764
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1507*
    € 0,17933
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1473*
    € 0,17529
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1327*
    € 0,15791
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0996*
    € 0,11852
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,0823*
    € 0,09794
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0762*
    € 0,09068
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0541*
    € 0,06438
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,0825* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L050/30PR
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Littelfuse
    1812L050/30PR.
    ab € 0,498*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011432
    ab € 0,0626*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011432
    ab € 0,0402*
    Ähnlich
    Yageo
    SMD1812B050TF/30
    ab € 0,0543*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.