Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: 0ZCJ0075FF2E PTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB 8VDC 0.75A SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834891
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0ZCJ0075FF2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
PPTC-Bauform: 1206 (Metrisch 3216)
  • Auslösestrom: 1.5 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: 0ZCJ Series
  • Haltestrom: 750 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Zeit zur Auslösung: 0.2 s
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 8 VDC
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mf-r sicherung, Oberflächenmontage, PPTC-Sicherungen, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0ZCJ0075FF2E, 2834891, 283-4891
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    905
    5
    € 14,99*
    ab € 0,0704*
    € 0,3212*
    12 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 25,00*
    ab € 0,119*
    € 0,379*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3212*
    € 0,38223
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1917*
    € 0,22812
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1842*
    € 0,2192
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1621*
    € 0,1929
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1293*
    € 0,15387
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1251*
    € 0,14887
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,1082*
    € 0,12876
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0914*
    € 0,10877
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,0909*
    € 0,10817
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0902*
    € 0,10734
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0704*
    € 0,08378
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,606* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    1206L075THYR
    ab € 0,169*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36216
    ab € 0,0913*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.