Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION 0678L9200-02 SICHERUNG, SMD, 20A, MITTEL, 3912


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2834798
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     0678L9200-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Sicherung
smd-sicherung
Produktpalette: 0678L Series
  • Nennspannung V AC: 250 VAC
  • Schaltvermögen DC-Strom: 130 A
  • Sicherungsstrom: 20 A
  • Bauform - Sicherung: 3912
  • Auslöseverhalten: Mittelträge
  • Nennspannung, V DC: 72 VDC
  • SVHC: Lead (10-Jun-2022)
  • Schaltvermögen AC-Strom: 100 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltungsschutz, Sicherungen, SMD-Sicherungen, BEL FUSE - CIRCUIT PROTECTION, 0678L9200-02, 2834798, 283-4798
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2000
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,383*
    € 1,173*
    2
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2,24*
    € 4,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,173*
    € 1,39587
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,053*
    € 1,25307
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,801*
    € 0,95319
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,731*
    € 0,86989
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,711*
    € 0,84609
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,697*
    € 0,82943
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,667*
    € 0,79373
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,566*
    € 0,67354
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,502*
    € 0,59738
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,496*
    € 0,59024
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,479*
    € 0,57001
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,473*
    € 0,56287
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,865* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.