Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA1U-D01M OPTOELEKTR. SENSOR, 1M, RELAIS, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833042
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-D01M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Messmethode: Diffus reflektierend
  • Anschlussmethode: Schraubanschlüsse
  • Produktpalette: SA1U Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10.8 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 264 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 1 m
  • Sensorausgang: Relais
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, idec lichttaster, lichttaster, lichtschranke ip67, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1U-D01M, 2833042, 283-3042
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 69,60*
    € 89,10*
    € 5,90*
    ab € 69,16*
    € 89,99*
    1 Tag
    9
    Frei Haus
    ab € 72,90*
    € 91,38*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 93,07*
    € 129,70*
    Frei Haus
    ab € 95,51*
    € 130,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 129,70*
    € 154,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,22*
    € 152,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 119,18*
    € 141,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 112,26*
    € 133,59
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 109,52*
    € 130,33
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 103,63*
    € 123,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 101,55*
    € 120,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 93,07*
    € 110,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.