Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA1U-B02MT OPTOELEKTR. SENSOR, 2M, RELAIS, SCHRAUB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833039
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1U-B02MT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster
Messmethode: Hintergrundausblendung
  • Anschlussmethode: Schraubanschlüsse
  • Produktpalette: SA1U Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10.8 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 264 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 2 m
  • Sensorausgang: Relais
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster 2m, lichttaster, idec lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1U-B02MT, 2833039, 283-3039
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 139,43*
    € 202,46*
    Frei Haus
    ab € 142,93*
    € 203,35*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 202,46*
    € 240,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 200,40*
    € 238,48
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 179,19*
    € 213,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 166,42*
    € 198,04
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 162,35*
    € 193,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 153,62*
    € 182,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 150,54*
    € 179,14
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 139,43*
    € 165,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.