Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA1E-LTP3-2M OPTOELEKTRISCHER SENSOR 30M PNP, KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833021
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-LTP3-2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Messmethode: Einweg
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: SA1E Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 30 m
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, einweg-lichtschranke ip 67, einweg-lichtschranke, idec lichtschranke, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1E-LTP3-2M, 2833021, 283-3021
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 142,67*
    € 185,39*
    € 5,90*
    ab € 140,32*
    € 185,40*
    1 Tag
    10
    Frei Haus
    ab € 156,13*
    € 194,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 211,30*
    € 299,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 299,99*
    € 356,99
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 284,37*
    € 338,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 264,07*
    € 314,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 247,99*
    € 295,11
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 241,93*
    € 287,90
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 228,92*
    € 272,41
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 224,34*
    € 266,96
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 211,30*
    € 251,45
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Idec
    SA9Z-K01
    ab € 1,37*
    Sonstiges
    Idec
    SA9Z-K02
    ab € 3,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.