Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEC SA1E-LBP3C OPTOELEKTRISCHER SENSOR, 200MM, PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2833018
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     SA1E-LBP3C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Messmethode: Hintergrundausblendung
  • Anschlussmethode: M8-Steckverbinder
  • Produktpalette: SA1E Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 300 mm
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, lichttaster 20mm, lichttaster, idec lichttaster, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, IDEC, SA1E-LBP3C, 2833018, 283-3018
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 116,43*
    € 150,89*
    € 5,90*
    ab € 124,22*
    € 162,00*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 185,22*
    € 267,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 267,09*
    € 317,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 254,71*
    € 303,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 234,46*
    € 279,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 217,67*
    € 259,03
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 212,33*
    € 252,67
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 200,91*
    € 239,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 196,90*
    € 234,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 185,22*
    € 220,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.