Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER NDFEB N35, 2X8MM STABMAGNET, ZYLINDRISCH, NDFEB, 2X8MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832693
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     NDFEB N35, 2X8MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stabmagnet ø 2,0 x 4,0 mm
stab magnet
Höhe: 8 mm
  • Produktpalette: -
  • Magnetmaterial: Neodymium
  • Durchmesser: 2 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Magnete, R, Scheiben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, STANDEXMEDER, NDFEB N35, 2X8MM, 2832693, 283-2693
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,615*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,60*
    € 1,904
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,965*
    € 1,14835
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,871*
    € 1,03649
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,841*
    € 1,00079
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,615*
    € 0,73185
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.