Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STANDEXMEDER ALNICO500, 10X40MM STABMAGNET, ZYLINDRISCH, ALNICO, 10X40MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2832691
Hersteller:
     STANDEXMEDER
Herst.-Nr.:
     ALNICO500, 10X40MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stab-Magnet
Stabmagnet
stab magnet
Höhe: 40 mm
  • Produktpalette: -
  • Magnetmaterial: Aluminium Nickel Cobalt
  • Durchmesser: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeuge, Magnete, R, Scheiben, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, STANDEXMEDER, ALNICO500, 10X40MM, 2832691, 283-2691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,95*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,15*
    € 18,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,67*
    € 17,46
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,71*
    € 11,55
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,48*
    € 10,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,40*
    € 8,81
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,55*
    € 7,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 4,95*
    € 5,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.