Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ARDUINO ABX00014 ENTW.BOARD, 32-BIT-ARM CORTEX-M0+-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2830994
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00014
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: Arduino MKR
  • Prozessorfamilie: SAM D
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Unterart Anwendung: Internet of Things (IoT)
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard MKR FOX 1200
  • Kit-Anwendungsbereich: Kommunikation
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: SAMD21
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, einplatinenrechner arduino, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, ARDUINO, ABX00014, 2830994, 283-0994
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,00*
    ab € 31,59*
    € 35,96*
    Frei Haus
    ab € 34,71*
    € 39,22*
    € 3,50*
    ab € 34,74*
    € 39,25*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 35,67*
    € 40,27*
    € 4,00*
    ab € 36,88*
    € 40,68*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 40,27*
    € 46,71
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,02*
    € 45,26
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 37,70*
    € 43,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,80*
    € 42,69
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,67*
    € 41,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Arduino
    X000016
    ab € 4,46*
    Zubehör
    Molex
    105262-0001
    ab € 1,64*
    Zubehör
    Molex
    206764-0100
    ab € 1,22*
    Zubehör
    Molex
    105262-0002
    ab € 1,28*
    Zubehör
    Molex
    105262-0003
    ab € 1,55*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.