Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ARDUINO ABX00004 ENTW.BOARD, 32-BIT-ARM CORTEX-M0+-MCU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2830991
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     ABX00004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Eval Board
Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard MKR1000
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Prozessorkern: SAMD21
  • Prozessorserie: Cortex-M0+
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: ARM
  • Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: Arduino MKR
  • Prozessorfamilie: SAMD21
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Programmiergerät, entwicklungskit arduino, eval board, Arduino, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, ABX00004, 2830991, 283-0991
    Angebote (9)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,00*
    ab € 28,31*
    € 31,74*
    Frei Haus
    ab € 30,00*
    € 33,64*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 30,93*
    € 34,58*
    € 3,50*
    ab € 31,44*
    € 35,11*
    € 4,00*
    ab € 33,29*
    € 36,89*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,58*
    € 41,15
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,31*
    € 39,64
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 31,89*
    € 37,95
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,54*
    € 37,53
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,93*
    € 36,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    CE
    641138
    ab € 10,63*
    Zubehör
    Joy-It
    ARD-RS232
    ab € 13,20*
    Zubehör
    Joy-It
    pcd-rs485
    ab € 12,01*
    Zubehör
    Joy-It
    pc-motorst01
    ab € 20,01*
    Zubehör
    LXRobotics
    P6_2
    ab € 20,58*
    Zubehör
    Pro Signal
    PSG-JRBN40-MF
    ab € 6,18*
    Zubehör
    Seeed Studio
    101020000
    ab € 27,90*
    Zubehör
    Seeed Studio
    110990031
    ab € 2,12*
    Zubehör
    Seeed Studio
    110990027
    ab € 2,74*
    Zubehör
    Seeed Studio
    SEN10171P
    ab € 10,91*
    Zubehör
    Seeed Studio
    101020008
    ab € 3,55*
    Zubehör
    Seeed Studio
    811010001
    ab € 9,96*
    Zubehör
    Seeed Studio
    WLS12136P
    ab € 4,24*
    Zubehör
    Seeed Studio
    WLS12148P
    ab € 3,75*
    Zubehör
    Seeed Studio
    811005001
    ab € 5,86*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.